Beli Mata Bor Sekrup di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  4. FKD Counterbore Cap Screw with Drill (Mata Bor Counterbore)
    Mulai

    Rp999.900

    FKD Counterbore Cap Screw with Drill (Mata Bor Counterbore)
    atribut:
    • Material: High speed steel (SKH51)
    • Applicable Drill: M8
    • Drill Diameter (mm): 8.5
    • Drill Length (mm): 30
    • Blade Diameter(mm): 13.4
    • Number of Blades: 2
    • Specification: For bolt with hexagonal head socket
    • Purpose of Use: Work material: Carbon steel, alloy steel, steel tools, cast iron, non-ferrous metal, aluminum alloy.
    • Shank Diameter (mm): 10
    • Total Length (mm): 79
  5. BOSCH Brad Point Wood Drill Bits with Cylindrical Shank (Mata Bor Kayu)
    39%
    Mulai

    Rp19.900

    BOSCH Brad Point Wood Drill Bits with Cylindrical Shank (Mata Bor Kayu)
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  6. BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

    BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atau
    atribut:
    • Drill Bit Color: Blue
  7. monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    56%
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp6.900

  8. Kennedy Screw Drills SD2345
    Mulai

    Rp2.999.900

    Kennedy Screw Drills SD2345
    Deskripsi:
    Solid Carbide Screw Drill Set Contents: SD2, SD3, SD4, SD5 and SD6
    atribut:
    • Material: Carbide
    • Drill Diameter: 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm
    • Type: SD2 SD3 SD4 SD5 SD6
    • Minimum Tap Size: M3
    • Maximum Tap Size: M12
    • Part Number: KEN1541100K
    • Size: 2-6mm
  9. Kennedy Solid Carbide Screw Drill
    Mulai

    Rp469.900

    Kennedy Solid Carbide Screw Drill
    Deskripsi:
    Primarily designed for removing broken taps or bolts without damaging the component surface. By drilling the core of a tap it is possible to remove the remaining pieces with a scriber. Screw Drills are also suitable for drilling other hard materials including: hardened steels, glass, stellite etc. Select screw drill as per tap diameter. Steady manual feed component and spindle stability are vital. Drills should be running between 1500 and 3500 revs/min. A steady and continuous manual feed should be applied. No cutting fluid required.
    atribut:
    • Material: Carbide
  10. Star-M Set Mata Bor Multi Borer untuk Kayu (Drill Bit Set)
    60%
    Mulai

    Rp85.900

    Star-M Set Mata Bor Multi Borer untuk Kayu (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: Finished with carbon steel and electroless nickel plating.
    • Compatible drills: Impact drivers, electric mills and drill presses
  11. Star-M HSS Plug Cutter (Mata Bor Plug)
    64%
    Mulai

    Rp279.900

    Star-M HSS Plug Cutter (Mata Bor Plug)
    atribut:
    • Material: High speed steel (HSS)
    • Dowel Maximum Length (mm): 25
    • Shank Diameter (mm): 6.35
    • Compatible drills: Impact drivers and electric drills
    • Purpose of Use: Work material: Wood, hardwood.
    • Total Length (mm): 74
  12. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp239.900

  13. Nippon Screw Metric Thread Tap for Coarse Thread (Mata Tap)
    Mulai

    Rp609.900

    Nippon Screw Metric Thread Tap for Coarse Thread (Mata Tap)
    atribut:
    • Set contents (unit): Plug x 1,Bottom x 1
    • Precision: 1b type
    • Purpose of Use: Work Material: Flexible Material such as aluminum.
  14. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  15. Nippon Screw Sprew
    Mulai

    Rp559.900

    Nippon Screw Sprew
    Deskripsi:
    Usage:Female screw's reinforcement and preventing damage. Male screw's fastening reinforcement.
    atribut:
    • Purpose of Use: For reinforcement of internal thread, prevention of damage and improvement of tightening quality.
  16. Star-M Auger Drill Bit Power Drill (Mata Bor Kayu)
    65%
    Mulai

    Rp109.900

    Star-M Auger Drill Bit Power Drill (Mata Bor Kayu)
    atribut:
    • Material: Carbon steel (S55C)
    • Compatible drills: Electric drills
    • Purpose of Use: Work Material: Wood.
  17. Star-M Drill Bit Taper Point for Wood (Mata Bor Kayu)
    61%
    Mulai

    Rp77.900

    Star-M Drill Bit Taper Point for Wood (Mata Bor Kayu)
    atribut:
    • Material: Carbon steel (S55C)
    • Compatible drills: Impact drivers and electric drills
    • Purpose of Use: Work Material: Wood.
  18. Star-M Bamboo Drill Bit (Mata Bor Kayu)
    Mulai

    Rp199.900

    Star-M Bamboo Drill Bit (Mata Bor Kayu)
    Deskripsi:
    -Not only for drilling bamboo, but also acrylic, PVC, hard rubber, etc.-Since it is an acute angle type, it is possible to drill as much as you added force.-Work Material: Wood, Hardwood, Bamboo, PVC, Acrylic, Hard Rubber.
    atribut:
    • Shank Diameter: 6.35mm
    • Total Length: 80mm
    • Groove Length: 40mm
    • Purpose of Use: Work Material: Wood, Hardwood, Bamboo, PVC, Acrylic, Hard Rubber.
Daftar Harga Mata Bor Sekrup Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
FKD Counterbore Cap Screw with Drill (Mata Bor Counterbore)Rp999.900
BOSCH Brad Point Wood Drill Bits with Cylindrical Shank (Mata Bor Kayu)Rp19.900
BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)Rp29.900
monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp6.900
Kennedy Screw Drills SD2345Rp2.999.900
Kennedy Solid Carbide Screw DrillRp469.900
Star-M Set Mata Bor Multi Borer untuk Kayu (Drill Bit Set)Rp85.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)